Beli ban truk gajah tunggal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan raya. Konstruksi baru yang heavy duty Kuat menahan beban dan mengurangi panas saat kendaraan dioperasikan untuk jarak jauh. Telapak dengan 4 alur utama yang kokoh dan lebar. Menepis air dengan maksimal. Pengendalian prima walaupun penuh beban. Alur zig-zag. Daya cengkeram kuat untuk jalan kering maupun basah serta akselerasi yang lebih baik.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 7.50 - 16 14PR
    • Ply Rating: 14
    • Approved Rim: 6.00G S SDC
    • Maximum Load Capacity (kg): 1550/1450
    • Maximum Pressure (kPa): 650/650
    • Outer Diameter (mm): 811
    • Section Width (mm): 215
    • Thread Depth (mm): 12.4
  3. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  4. GOODYEAR Truck Outer Tires X-GRIP (Ban Truk)
    Mulai

    Rp1.999.900

    GOODYEAR Truck Outer Tires X-GRIP (Ban Truk)
    atribut:
    • Tire Type: Light Truck Bias
  5. Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    atribut:
    • Ply Rating: 14PR
  6. GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp4.699.900

    GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    atribut:
    • Aspect Ratio (%): 16
    • Rim Diameter (inch): 20
    • Tire Width (mm): 1000
    • Tire Size: 10.00-20
    • Item Number: UJLX033
    • Approved Rim: 7.5
    • Load Index: 146 (S), 142 (D)
    • Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1059
    • Ply Rating: 16
    • Section Width (mm): 278
    • Size: 1000-20 16PR
    • Speed Rating: K
    • Tread Depth (mm): 16
  7. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  8. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain khusus untuk aplikasi di daerah perhutanan, pertambangan dan konstruksi. Desain telapak yang menyilang. Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat. Kompon untuk aplikasi khusus. Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam. Bahu ban lebih terbuka Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat.
  9. GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Deskripsi:
    1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar
    atribut:
    • Type: G2020
  10. GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp739.900

    GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
  11. Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 11.00 - 20 16PR
    • Ply Rating: 16
    • Approved Rim: 8.00V
    • Maximum Load Capacity (kg): 3350/2900
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1090
    • Section Width (mm): 299
    • Thread Depth (mm): 18.5
  12. Gajah Tunggal Forklift Tires GT Specta Grip (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Gajah Tunggal Forklift Tires GT Specta Grip (Ban Forklift)
    atribut:
    • Section Width (mm): 221
    • Outer Diameter (mm): 710
    • Tread Depth (mm): 17.5
    • Approved Rim: 7.00T IR
    • Maximum Load Capacity (kg): 2810 / 2370
    • Maximum Pressure (kPa): 830
    • Tire Size: 28x9-15
  13. Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Rekomendasi untuk semua truk dengan velg ring 16.
Daftar Harga ban truk gajah tunggal Terbaru October 2026
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)Rp1.399.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)Rp2.199.900
Gajah Tunggal Forklift Tires Outer (Ban Forklift)Rp1.199.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Rp3.099.900
Gajah Tunggal Ban DalamRp159.900
GOODYEAR Truck Outer Tires X-GRIP (Ban Truk)Rp1.999.900
Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)Rp2.199.900
GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)Rp4.699.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)Rp1.999.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)